Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15858
Cod. Produttore
CCT15858
Cod. EAN
3606489524531

Informazioni di prodotto

Interruttore orario programmabile SMART Acti 9 IHP DCF (24h / 7d)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale IH+ DCF Larghezza di 45 mm (5 moduli di 9 mm). Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente a livello settimanale. Ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Numero di operazioni di commutazione: 84. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione con riserva a batteria: 10 anni. Le esclusioni manuale e da remoto sono possibili con 1 uscita canale. La programmazione può essere effettuata anche da chiave di memoria e software PC. L'ora esatta viene ricevuta dal segnale radio di DCF tramite un'antenna DCF esterna.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

45 mm

altezza

92,6 mm

profondità

67 mm

numero di spazi di memoria

84

numero di canali

1

radiocontrollato

programma settimanale

Numero moduli DIN

2,5

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma d'impulsi

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

radio controllato (DCF77)

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

10

riserva di marcia in ore

87600

tempo di commutazione minimo canale 1

0,017 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,25 s

ingresso del tasto esterno

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Serie

IHP

Produttore

Interruttore orario programmabile digitale SMART Acti 9 IHP DCF 24h/7d per automazione carichi con ricezione segnale DCF