Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15910
Cod. Produttore
CCT15910
Cod. EAN
3606480625176

Informazioni di prodotto

Interruttore orario ITA, 1 canale, 24h+7giorni+1anno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Selettore orario programmabile ogni anno ITA 1c. Programmazione oraria settimanale o annuale da distribuire su 1 canale. Un tasto di memoria e un kit di programmazione possono essere utilizzati per duplicare su un'altra ITA o per salvare il programma creato dall'utente. Tensione nominale (Ue): 230 V AC, 50/60 Hz. Consumo 1,4-1.9 W in base allo stato di commutazione). Temperatura di funzionamento da -30 °C a +55 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 4. Grado di protezione: IP20. Valori nominali di contatto in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. 6 A cos Phi 0,6. Display LCD a cristalli liquidi: retroilluminato. Numero di operazioni di commutazione: 300. Commutazione minima: 1 s. Precisione di commutazione: senza antenna: ± 0,5 s al giorno a 20 °C. Con antenna: 1 s su 1 milioni di anni 1 s. Numero di canali: 1.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,8 mm

altezza

90 mm

profondità

63 mm

numero di spazi di memoria

300

numero di canali

1

programma settimanale

programma annuale

GPS

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

programma d'impulsi

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

radio controllato (DCF77)

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

10

tempo di commutazione minimo canale 1

0,02 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

ingresso del tasto esterno

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Serie

ITM

Produttore

Interruttore orario programmabile 1 canale 24h settimanale annuale uso domestico e industriale