Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6772
Cod. Produttore
GWD6772
Cod. EAN
8034035007019

Informazioni di prodotto

INT.ORARIO AN.GIORN.CON RISERVA 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di montaggio

barra DIN

numero di canali

1

tensione di alimentazione

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

riserva di marcia in ore

150

programma 24 h

comando manuale

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

contatto di commutazione a potenziale zero

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

1

larghezza

17.5 mm

altezza

90 mm

profondità

68 mm

esecuzione del contatto

contatto di chiusura

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

prodotto Sustainable

Si

Produttore

INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO COMPATTO - RISERVA RICARICA 150H - 1 CONTATTO NA - 1 MODULO

€ 58,04 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info