Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tipo di montaggio
Guida DIN
larghezza
71,5 mm
altezza
90 mm
profondità
63 mm
numero di spazi di memoria
300
numero di canali
4
programma settimanale
programma annuale
GPS
Numero moduli DIN
programma 60 min
programma 24 h
programma vacanze
programma d'impulsi
programma ciclo
con sincronizzazione di rete
controllato al quarzo
Cambio automatico ora estiva-/invernale
comando manuale
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
contatto di commutazione a potenziale zero
programmazione esterna
radio controllato (DCF77)
contatore di funzionamento
riserva di marcia in anni
10
tempo di commutazione minimo canale 1
0,02 min
tempo di commutazione minimo canale 2
corrente di commutazione nominale a 250 V AC
10 A
guida di testo nel display
grado di protezione (IP)
IP20
ingresso del tasto esterno
tensione di alimentazione
230 ... 230 V
frequenza della tensione di alimentazione
50 ... 60 Hz
Serie
ITM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te