Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C1B120
Cod. Produttore
A9C1B120
Cod. EAN
3606486341728

Informazioni di prodotto

Interruttore orario astronomico programmabile, Acti9 iC+, multifunzione, bluetooth.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 iC+ è un dispositivo multifunzione compatto che integra le funzioni di interruttore orario, interruttore astronomico e contattore fino a 20 A. È progettato per gestire qualsiasi tipo di carico, inclusi LED, lampade a incandescenza, fluorescenti e motori a 230 V CA, oltre a carichi sia resistivi che induttivi. In caso di interruzione di corrente, una batteria al litio integrata garantisce il mantenimento dei programmi. La programmazione degli orari di accensione e spegnimento avviene facilmente tramite l'app eSetup, grazie alla connessione Bluetooth. È comunque possibile controllare i carichi anche manualmente, direttamente dal dispositivo, o collegando un comando esterno. La tensione di esercizio nominale Ue è di 230 VCA a 50 Hz con una corrente di esercizio nominale Ie di 20 A, con categoria l'utilizzo AC-7A e AC-7B. Le sue dimensioni sono (L) 18 mm x (A)85 mm x (P) 68 mm. Grado di protezione IP20 e IK05. È conforme allo standard CEI EN IEC 60669-2-1.

tipo di montaggio

Guida DIN

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

20 A

carico max. lampada a incandescenza

4600 W

carico max. della lampada fluorescente

4600 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

4600 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

4600 VOLT_AMPERE

con spegnimento notturno programmabile

input con tasto

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di commutazione nominale

20 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

tipo di montaggio sensore di luminosità

Applicazione a parete

Max. commutazione del LED di alimentazione

1200 W

frequenza nominale

50 ... 50 Hz

Serie

IC

Produttore

Interruttore orario astronomico multifunzione Acti9 iC+ Bluetooth 20A 230V per controllo carichi