Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167390
Cod. Produttore
167390
Cod. EAN
4015081639205

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore orario
  • Funzione: Analogico 24H
  • Modello: TSQD1CO
  • Versione: Con riserva 3MO
  • Applicazione: Quadro distribuzione
  • Classe ETIM: EC002304
  • Serie: None
Orologio analogico da montare su guida DIN con programmazione a 24 ore, ideale per il controllo temporizzato di impianti elettrici in corrente alternata. Offre una riserva di marcia di 200 ore e una funzione di programmazione semplice ed efficiente su un singolo canale, garantendo precisione e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: TSQD1CO OROL. ANALOG. 24H +RIS. 3MO167390 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002304 - Interruttore orario analogico per quadro di distribuzione

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

54 mm

altezza

90 mm

profondità

65,6 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

3

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

200

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

600 W

tensione di alimentazione

110 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

45 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore orario analogico 24h 3 moduli quadro distribuzione