Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD120182300000
Cod. Produttore
120182300000
Cod. EAN
8012823125251

Informazioni di prodotto

OROLOGIO GIORN. CAVALIERI 36MM 1CO 30MIN

Documentazione tecnica

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN numero di canali: 1 programma settimanale: no programma annuale: no Numero moduli DIN: 2 programma 60 min: no programma 24 h: sì con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: no cambio automatico ora estiva/invernale: no comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC contatto privo di potenziale (pulito): sì tensione di alimentazione: 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. riserva di marcia in ore: 100 tempo di commutazione minimo canale 1: 30 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. divisione del disco di programma 1: 48 min. Grado di protezione: IP20 scostamento giornaliero orologio: 1.5 s.

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

barra DIN

esecuzione del contatto

contatto invertitore

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

tensione di alimentazione

230 V

programma 24 h

contatto di commutazione a potenziale zero

comando manuale

riserva di marcia in ore

100

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

48 min

scostamento giornaliero orologio

1.5 s

larghezza

35.8 mm

altezza

105 mm

profondità

55 mm

numero di canali

1

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di tensione di alimentazione

AC

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore orario AC (50/60Hz) 230 V

€ 61,71 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info