› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore ON/OFF T5B 8 poli IP65 da incasso 63A 30kW

Cod. Rexel KM92064
Cod. Produttore 092064
Cod. EAN 4015080920649

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore ON/OFF
  • Poli: 8 poli
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potenza nominale: 30 kW AC-23A
  • Angolo manovra: 90°
  • Forma: da incasso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore a camme T5B-4-8344/E progettato per applicazioni elettriche industriali. Questo dispositivo garantisce un controllo affidabile e preciso dei circuiti, ideale per l’uso in sistemi che richiedono un singolo interruttore. La costruzione robusta assicura durata nel tempo e sicurezza operativa, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali. La sua configurazione semplice lo rende un componente essenziale per la gestione efficiente dell’energia elettrica in ambienti industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori ON/OFF, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, a 8 polo, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, targhetta frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

8

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

2 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,3 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore ON/OFF T5B 8 poli IP65 da incasso 63A 30kW