› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore ON/OFF T3 2 poli incasso IP65 32A 15kW

Cod. Rexel KM76073
Cod. Produttore 076073
Cod. EAN 4015080760733

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore ON/OFF
  • Poli: 2 poli
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Angolo manovra: 90°
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore a camme da incasso bipolare, modello T3-1-102/E, progettato per garantire un controllo affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è caratterizzato da un’unica unità di interruttore che assicura la gestione sicura e precisa del circuito. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo robusto e compatto, contribuisce a mantenere l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo, adatto per installazioni professionali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori ON/OFF, Rilevatore tipo: T3, con leva nera e targhetta frontale, a 2 poli, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, targhetta frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 1 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

1 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,65 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore ON/OFF T3 2 poli incasso IP65 32A 15kW