Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80455022A-830-
Cod. Produttore
0455022A-830-21
Cod. EAN
8054378422690

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 31W
  • Funzione: On/Off
  • Forma: Compatta
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Domestico/professionale
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: PIXOL150
  • Controllo: Illuminazione precisa
La lampada PIXOL150 PAR da 31W è un prodotto elettrico di alta qualità, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile. Include una lampada integrata, ideale per installazioni su diverse superfici, offrendo versatilità e facilità di montaggio. Questo modello è caratterizzato da un design compatto e funzionale, adatto a molteplici applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa performante e duratura. Descrizione del produttore: Il PIXOL150 PAR 31W XB è un interruttore on/off progettato per garantire un'elevata efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e resistenza all'usura. La sua forma compatta lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con una potenza di 31 watt, il PIXOL150 offre prestazioni ottimali, permettendo un controllo preciso e immediato dell'illuminazione. La semplicità del suo funzionamento lo rende adatto sia per uso domestico che professionale, soddisfacendo le esigenze di chi cerca un prodotto pratico e funzionale. Grazie alla sua versatilità, è adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta ideale per gli utenti che desiderano un interruttore di qualità superiore.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2375 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2375 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Interruttore on/off PIXOL150 PAR 31W XB compatto alta efficienza uso domestico e professionale