Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80455004A-840-
Cod. Produttore
0455004A-840-16
Cod. EAN
8054378011498

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 31W
  • Funzione: On/Off
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
  • Ambienti: Residenziali/Commerciali
  • Design: Elegante e funzionale
  • Durata: Eccezionale
  • Serie: PIXOL150 PAR+
PIXOL150 PAR+ è una lampada da 31W con interruttore on/off integrato, ideale per installazioni su diverse superfici. Include la lampada, garantendo una soluzione completa e pratica per l'illuminazione. Progettata per offrire efficienza e facilità d'uso, è adatta a molteplici applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il PIXOL150 PAR+ 31W UB è un interruttore on/off progettato per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile. Con una potenza di 31 watt, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo diretto della luce. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durata eccezionale e resistenza nel tempo. La sua forma compatta facilita l'installazione in vari contesti, rendendolo adatto a molteplici ambienti, sia residenziali che commerciali. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi decorazione, mentre il meccanismo di attivazione garantisce un funzionamento fluido e reattivo. Questo interruttore è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica raffinata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

150 mm

diametro esterno

150 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

31 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2850 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

2850 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Interruttore on/off PIXOL150 PAR+ 31W compatto alta efficienza illuminazione residenziale e commerciale