› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore emergenza camme 3P+N incasso IP65 20A 5,5kW

Cod. Rexel KM207399
Cod. Produttore 207399
Cod. EAN 4015082073992

Informazioni principali

  • Funzione: Arresto d'emergenza
  • Poli: 3 + N
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Angolo manovra: 90°
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5,5 kW AC-23A
  • Conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore a camme a 3 poli più neutro, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per l'uso come interruttore di emergenza, offrendo una soluzione efficace per l'arresto rapido in situazioni critiche. La costruzione robusta assicura durata e resistenza, mentre la configurazione a un singolo interruttore facilita l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici industriali. Adatto per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità nel controllo dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori ON/OFF, Rilevatore tipo: T0, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con leva rossa e targhetta frontale gialla, 3 poli + N, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 90 °, Caratteristica di commutazione: permanente, targhetta frontale: 0-1, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 2 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

potenza di interruzione a 400 V

5,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

13,3 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Interruttore emergenza camme 3P+N incasso IP65 20A 5,5kW