› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore ON/OFF 3 poli 63A IP65 per automazione industriale

Cod. Rexel KM46314
Cod. Produttore 046314
Cod. EAN 4015080463146

Informazioni principali

  • Serie: P3
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potenza nominale: 30 kW
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Poli: 3 poli
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Frequenza: 50-60 Hz

Descrizione del prodotto

Frutto per comando elettrico P3-63/XZ con sezione da 3x63A, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un interruttore singolo, offrendo prestazioni stabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una gestione efficiente della corrente fino a 63 ampere, rappresentando una soluzione robusta e funzionale per il controllo elettrico. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P3, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: Interruttore base, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Interruttore ON/OFF 3 poli 63A IP65 per automazione industriale