› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Interruttore sezionatore 3 poli 100A IP65 per automazione industriale

Cod. Rexel KM46309
Cod. Produttore 046309
Cod. EAN 4015080463092

Informazioni principali

  • Serie: P3
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 3 poli
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Potenza nominale: 55 kW AC-23A
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Forma costruttiva: Interruttore base

Descrizione del prodotto

Frutto elettrico P3-100/XZ con sezione da 3x100A, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione sicura e precisa del circuito, assicurando una gestione efficiente della corrente elettrica fino a 100 ampere. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P3, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: Interruttore base, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 100 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Interruttore sezionatore 3 poli 100A IP65 per automazione industriale