Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSBN232
Cod. Produttore
SBN232
Cod. EAN
3250615510136

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Modulo occupato: 1
  • Montaggio: Guida DIN
  • Protezione: Non inclusa
  • Serie: SBN
  • Conformità: RoHS 10 sostanze

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore manuale (2P) pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 1 modulo. È classificato per una corrente nominale di 32 A e una tensione nominale di 230 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

68 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

2

resistenza a corto circuito (Icw)

0,48 kA

potere di interruzione nominale

0,677 kA

Numero moduli DIN

1

tensione nominale min.

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

SBN

Produttore

INTERRUTTORE NON AUT 2 POLI 32A 1 M