Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33036
Cod. Produttore
33036
Cod. EAN
3303430330363

Informazioni di prodotto

  • Serie: MasterPact NT
  • Tensione comando: 200-250 V CA/CC
  • Tipo prodotto: Bobina di sgancio
  • Tempo risposta: 55 ms ±10% (NT)
  • Soglia funzionamento: 0,7-1,1 Un apertura
  • Potenza mantenimento: 4,5 VA
  • Montaggio: Fisso/Estraibile
  • Compatibilità: Masterpact NT/NW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MX COM 200/250Vca

assorbimento di potenza

4,5 W

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 250 V

Serie

MasterPact NT

Produttore

Interruttore MX COM 200/250Vca per impianti elettrici industriali e civili