Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19411.16
Cod. Produttore
19411.16
Cod. EAN
8007352436923

Informazioni di prodotto

Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA grigio

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, grigio - 2 moduli

categoria di sovratensione

3

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

corrente di dimensionamento

16 A

classe di limitazione energetica

1

corrente di guasto nominale

16 A

numero di poli (totale)

2

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di tensione

AC

profondità di incasso

38 mm

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3 kA

adatto per installazione a incasso

conduttore neutro a connessione

montaggio a incasso

Produttore

Interruttore MTDiff.1P+N C16 10mA grigio