Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19411.10
Cod. Produttore
19411.10
Cod. EAN
8007352436909

Informazioni di prodotto

Interruttore MTDiff.1P+N C10 10mA grigio

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 10, 120-230 V~ 50-60 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, grigio - 2 moduli

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

categoria di sovratensione

3

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli (totale)

2

corrente di dimensionamento

10 A

classe di limitazione energetica

1

numero di poli protetti

1

corrente di guasto nominale

10 A

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di tensione

AC

profondità di incasso

38 mm

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3 kA

conduttore neutro a connessione

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

Produttore

Interruttore MTDiff.1P+N C10 10mA grigio