Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4L100I3
Cod. Produttore
XT4L100I3
Cod. EAN
8015644024642

Informazioni di prodotto

XT4L 160 Ekip I In=100A 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore modulare XT4L con portata nominale di 100A e configurazione a 3 poli. Progettato per garantire un’elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è dotato di un dispositivo di comando EKIP I che assicura un controllo preciso e una protezione efficace. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una gestione efficiente della corrente, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua struttura modulare facilita l’integrazione nei quadri elettrici, mentre le caratteristiche tecniche avanzate supportano la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 100 A

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

100 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT4L 160A 3 poli con comando EKIP I per applicazioni industriali e civili