Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9D61616
Cod. Produttore
R9D61616
Cod. EAN
3606481928863

Informazioni di prodotto

Interruttori magnetotermici differenziali (RCBO), Resi9, 1P+N, 16 A, curva C, 4500 A, 30 mA, Tipo A

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico differenziale (RCBO) Schneider Electric Resi9, modello R9D61616, con 1 polo più neutro (1P+N), corrente nominale di 16 A e potere di interruzione di 4500 A. Caratterizzato da una curva di intervento C e sensibilità differenziale di 30 mA di tipo A, garantisce protezione istantanea contro le correnti di guasto. Il dispositivo è progettato per reti in corrente alternata (CA) a 230 V e 50 Hz, con tecnologia di sgancio magnetotermica indipendente dalla tensione. Presenta un design compatto con dimensioni di 82 mm di altezza, 36 mm di larghezza e 70,5 mm di profondità, e un colore bianco moderno. Il montaggio avviene tramite guida DIN con morsetti a gabbia adatti a conduttori rigidi e flessibili fino a 16 mm². La leva di comando con segnalazione ON/OFF facilita l’uso e il controllo della posizione dei contatti. Il prodotto è conforme alle normative CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1, con grado di protezione IP20 e grado di inquinamento 2, adatto ad ambienti con temperatura da -25 a 60 °C. La durata meccanica è di 20.000 cicli e quella elettrica di 7.500 cicli. Inoltre, è dotato di certificazione di qualità IMQ e rispetta gli standard di sicurezza per la protezione differenziale integrata. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e pulito, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Questo Resi9 è un interruttore modulare di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO). È un interruttore 1P+N con 1 polo protetto e 16A di corrente nominale In e curva di intervento C. La classe di protezione contro le dispersioni a terra è di tipo A con sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione contro le dispersioni a terra è istantaneo. Il potere di interruzione di cortocircuito nominale Icn è fino a 4500A secondo la norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Offre una soluzione affidabile e sicura per applicazioni commerciali e industriali con elevato potere di interruzione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. Ha una resistenza elettrica fino a 7500 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 82mm x (D) 70,5mm. Il peso è 186 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e -60 C.

tipo di montaggio

Guida DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

400 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

4,3 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Resi9 Protection

Produttore

Interruttore modulare RCBO Resi9 1P+N 16A 30mA guida DIN

€ 77,09 x 1 pz.
(pz.)