Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT753N800
Cod. Produttore
T753N800
Cod. EAN
8005543549360

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800 A
  • Potere di interruzione: 50 kA
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo protezione: Magnetotermico
  • Regolazione termica: 0.8-1 x In
  • Regolazione magnetica: 5-10 x In
  • Dimensioni (LxAxP): 280x320x140 mm
  • Serie: MEGATIKER
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore magnetotermico scatolato MEGATIKER M5 modello T753N800 è progettato per offrire soluzioni ottimali di protezione elettrica in ambito industriale e terziario. Si tratta di un apparecchio da incasso a installazione fissa, con collegamento a vite per il circuito elettrico principale. Questo interruttore tripolare (3P) supporta una corrente nominale di 800A e un potere di chiusura fino a 50 kA, garantendo elevata sicurezza e affidabilità nelle condizioni di corto circuito. La tensione nominale di esercizio è di 690 V AC con una tensione di isolamento di 1000 V e una tensione di tenuta d’impulso di 8 kV. È progettato per funzionare in un intervallo di temperatura da -25 a +70 °C con una frequenza nominale di 50-60 Hz. L'interruttore presenta una protezione magnetotermica con regolazioni magnetiche variabili da 5 a 10 volte la corrente nominale e termiche da 0.8 a 1 volta la corrente nominale, e include la protezione del neutro nella versione a 4 poli. È dotato di manovre meccaniche garantite fino a 10.000 cicli e manovre elettriche fino a 8.000 cicli a 0.5 In. Le dimensioni dell’apparecchio sono 280 mm di larghezza, 320 mm di altezza e 140 mm di profondità, con un peso compreso tra 13.5 e 13.9 kg per la versione tripolare. L’interruttore è corredato di viti di fissaggio, viti di connessione per sbarre, isolatori di fase e sigillo per piombatura, ed è adatto per montaggio su piastra in posizione verticale o orizzontale, con possibilità di inversione sorgente. Queste caratteristiche rendono il MEGATIKER M5 T753N800 un dispositivo affidabile e robusto per la protezione di circuiti elettrici con elevate esigenze di sicurezza e continuità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M5 1600N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=800A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

3

corrente nominale permanente Iu

800 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 800 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

4000 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Produttore

Interruttore scatolato MEGATIKER M5 3P 800A 50kA industriale