Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14043
Cod. Produttore
GW14043
Cod. EAN
8011564265530

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare Titanio della serie Chorus garantisce efficienza e praticità durante l’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Aggancio frontale per montaggio e sgancio rapidi
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Facilità di combinazione con placche e frutti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e finiture di tendenza
  • Funzionalità versatile in spazi ridotti
  • Risparmio energetico grazie a interruttore 16AX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Titanio

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

20 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

interruttore a tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

3

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Titanio

Conforme UK building regulations Part M

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

Interruttore modulare 1 polo 16AX illuminato segnalatore serie civile Titanio GWGW14043