Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 1 polo con curva di intervento K, corrente nominale 1 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica in reti in corrente alternata e continua, garantisce un'elevata sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica e alla conformità alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Dotato di leva di comando con indicatore di posizione, morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm², e montaggio su guida DIN da 35 mm. Il dispositivo offre una durata meccanica di 20000 cicli e una durata elettrica di 10000 cicli, con grado di protezione IP20 e IP40 se inserito in contenitore modulare di classe II. Realizzato in materiale bianco, è conforme alle direttive RoHS senza uso di esenzioni, garantendo sostenibilità ambientale e riciclabilità. Adatto a condizioni ambientali con temperatura da -35 a 70 °C e umidità fino al 95%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 1 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.