Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48651
Cod. Produttore
48651
Cod. EAN
3303430486510

Informazioni di prodotto

Interruttore Masterpact NW20HDC-C - 2000 A - 3 poli - Fisso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NW20H DC-C FISSO SENZA MLOGIC48651 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

5

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tensione nominale

500 ... 900 V

Serie

MasterPact for Direct Current

Produttore

Interruttore Masterpact NW20HDC-C 2000A 3 poli fisso protezione trasformatori motori