Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW98516
Cod. Produttore
GW98516
Cod. EAN
8011564211711

Informazioni di prodotto

Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS offrono soluzioni affidabili e performanti per il comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata robustezza per una lunga durata operativa
  • Efficienza garantita sia in corrente alternata che continua

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità  nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua. Descrizione del produttore: 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

97 MSS,POWER

Produttore

Interruttore manovra sezionatore rotativo Serie 97 MSS robusto affidabile 630A uso industriale