Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2N50TMA3
Cod. Produttore
XT2N50TMA3
Cod. EAN
8015644009212

Informazioni di prodotto

XT2N 160 TMA 50-500 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico tripolare XT2N con taratura a 50 A e potere di interruzione di 500 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Costruito con materiali resistenti e dotato di un meccanismo di sgancio rapido per una sicurezza ottimale. Ideale per la gestione e la protezione di circuiti elettrici trifase, assicurando stabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 50 I3=250...500 A

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,09 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

35 ... 50 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico tripolare XT2N 50A 500A protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti industriali civili