Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2S20MA3
Cod. Produttore
XT2S20MA3
Cod. EAN
8015644016616

Informazioni di prodotto

XT2S 160 MA 20 Im=120...280 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico tripolare con corrente nominale di 20 A e potere di interruzione di 10 kA. Progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti residenziali e industriali. La sua costruzione robusta e compatta consente un’installazione semplice su guida DIN, assicurando un funzionamento preciso e duraturo nel tempo. Adatto per impianti con tensione nominale fino a 280 V, è ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici trifase. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 20 A I3=120...280 A

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,62 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico tripolare 20A 10kA protezione impianti elettrici trifase fino 280V guida DIN