Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME22A
Cod. Produttore
GV2ME22A
Cod. EAN
3606487541912

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico, TeSys Deca, 3P, AC-3/AC-3e, da 20 a 25 A, magnetotermico, terminali SNAP IN, pulsante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico TeSys GV, 3 poli (3P), 25 A/690 V, per applicazioni con motori trifase 11 kW 400 V. Fornisce una protezione termomagnetica con un intervallo di regolazione termica compreso tra 20 e 25 A, intervento magnetico a 13xIn, elevata capacità di interruzione Icu 15 kA400V. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

larghezza

45 mm

altezza

101 mm

profondità

78,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

5,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

15 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 ... 25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

327 ... 327 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Interruttore magnetotermico TEGV2ME22A 20-25A montaggio snap-in per impianti civili e industriali

€ 101,99 x 1 pz.
(pz.)