Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
45 mm
altezza
101 mm
profondità
78,5 mm
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
0,25 KILOWATT
corrente nominale permanente Iu
1 A
numero di poli
3
potenza dissipata
2,5 W
grado di protezione (IP)
IP20
Con protezione da sovraccarico termico
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Altro
Tipologia di azionamento
Pulsante
tecnica di intervento
Termomagnetico
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V
0,12 KILOWATT
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC
100 kA
sensibile a guasto di fase
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Tensione d'esercizio nominale
230 ... 690 V
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
0,63 ... 1 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato
13 ... 13 A
Serie
TeSys Deca / frame 2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te