Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9P35632
Cod. Produttore
R9P35632
Cod. EAN
3606481928771

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico (MCB), Resi9, 1P + N, 32 A, curva C, 4500 A, 230 V

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Resi9 1P+N con corrente nominale di 32 A e curva di intervento C, progettato per la protezione di circuiti elettrici in impianti di distribuzione a 230 V CA. Dotato di potere di interruzione di 4500 A conforme alla norma CEI EN 60898-1, garantisce sicurezza e affidabilità contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo presenta morsetti a gabbia per connessioni rigide e flessibili da 1 a 16 mm², leva di comando con indicazione ON/OFF e montaggio su guida DIN. Il neutro è posizionato a sinistra, con grado di protezione IP20 e classe di limitazione 3. Realizzato in colore bianco, ha dimensioni compatte con passo 9 mm e peso di 110 g. Conforme alle normative ambientali RoHS con materiali privi di PVC e alogeni, garantisce un ciclo di vita meccanico di 20000 cicli e elettrico di 7500 cicli. Descrizione del produttore: Questo prodotto Resi 9 è un interruttore magnetotermico di bassa tensione (MCB). È un interruttore 1P+N con 1 polo protetto e 32A di corrente nominale In e curva di intervento C. Il potere di interruzione di cortocircuito nominale Icn è fino a 4500A A 230VAC secondo la norma EN/IEC 60898-1. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60898-1. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il Resi9 è destinato a edifici residenziali individuali e collettivi. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 2 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 82mm x (D) 70,5mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 60°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

4,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

Resi9 Protection

Produttore

Interruttore magnetotermico Resi9 1P+N C32A 4500A per residenziale

€ 10,27 x 1 pz.
(pz.)