Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG18814
Cod. Produttore
18814
Cod. EAN
3303430188148

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico NG125L 4P C 32A 50kA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti9 NG125L è un interruttore automatico a bassa tensione. È un interruttore 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 32A e curva di intervento C. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 100 kA da 220VAC a 240VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2 e a 100 kA da 220VAC a 240VAC in conformità con la norma EN/IEC 60947-2. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore miniaturizzato protegge i circuiti dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. È adatto all'isolamento nel settore industriale secondo la norma IEC/EN 60947-2. Lo scatto in caso di guasto è indicato da una spia luminosa meccanica rossa sulla parte anteriore dell'interruttore. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione operativa Ue passa da 380VAC a 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 12 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Le dimensioni totali sono (H) 108 mm x (L) 103 mm x (P) 81 mm. Il peso è 0,96 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali in un involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa -30°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 70°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

47 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

6

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

100 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Serie

Acti9 NG125

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 32A curva C per protezione circuiti industriale e residenziale

€ 441,56 x 1 pz.
(pz.)