Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW92552
Cod. Produttore
GW92552
Cod. EAN
8011564222489

Informazioni di prodotto

INT. MAGNETOTERMICO 2P B40 10KA 2M
Serie 90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).

caratteristica di intervento

B

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

400 V

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

60 Hz

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura ambiente durante il funzionamento

60

sezione conduttore collegabile multifilare

35

sezione conduttore collegabile unifilare

35

Serie

MAGNETOTERMICI,POWER

Produttore

Interruttore magnetotermico 2 poli B40 10kA 2 moduli protezione circuiti civili e industriali