Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2S2MF3
Cod. Produttore
XT2S2MF3
Cod. EAN
8015644016579

Informazioni di prodotto

XT2S 160 MF 2 Im=28 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare XT2S con calibrazione 160 A, configurazione a 2 moduli, 3 poli e funzione di sgancio magnetotermico. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici civili e industriali. Il dispositivo assicura un'elevata sicurezza e durata nel tempo, ideale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica. La struttura modulare facilita l'installazione e l'integrazione in quadri elettrici standard. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 2 A I3=28 A

corrente nominale permanente Iu

2 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,38 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

28 ... 28 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare XT2S 160A 3 poli sgancio magnetico protezione impianti elettrici civili industriali