Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2S2-5TMD3
Cod. Produttore
XT2S2-5TMD3
Cod. EAN
8015644014285

Informazioni di prodotto

XT2S 160 TMD 2,5-25 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare XT2S 160 TMD con calibrazione da 2,5 a 25 A, tripolare, progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Offre un elevato livello di affidabilità e sicurezza grazie alla sua tecnologia avanzata, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando un controllo preciso e duraturo del circuito elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 2,5-25 A

corrente nominale permanente Iu

2,5 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1,75 ... 2,5 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare XT2S 160 TMD 2,5-25A tripolare per protezione impianti elettrici residenziali e industriali