Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2N63LS-I4
Cod. Produttore
XT2N63LS-I4
Cod. EAN
8015644009977

Informazioni di prodotto

XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare XT2N con portata nominale di 63A e 4 poli, progettato per la protezione efficiente degli impianti elettrici. Dotato di tecnologia LS/I per una maggiore sicurezza e affidabilità, garantisce un'interruzione rapida e sicura in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura una gestione ottimale della corrente elettrica con un design compatto e robusto. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 63 A

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare XT2N 63A 4 poli LS/I per protezione impianti residenziali e industriali