Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N18470
Cod. Produttore
A9N18470
Cod. EAN
3606480380419

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico (MCB), Acti9 C120H, 3P, 125A, curva C, 15000A (CEI EN 60898-1), 15kA (CEI EN 60947-2)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo interruttore Acti9 C120H è un modulare magnetotermico (MCB) multistandard. È un interruttore magnetotermico 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 125 A e curva di intervento C. Il potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn è fino a 15000 A a 230 VCA e fino a 400 VCA, in conformità alla norma CEI EN 60898-1. Questo prodotto è conforme alla norma domestica CEI EN 60898-1 e alla norma industriale CEI EN 60947-2. Questo interruttore modulare combina funzioni di protezione del circuito contro i cortocircuiti e i sovraccarichi, controllo e isolamento. La presenza di una striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire il lavoro in sicurezza sul circuito a valle. Il meccanismo di chiusura rapida migliora la durata di vita. L'offerta Acti9 C120 è dedicata agli edifici industriali e terziari. Ha una resistenza elettrica fino a 5000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione operativa Ue è pari o inferiore a 375 VCC, da 220 VCA a 240 VCA, da 230 VCA a 400 VCA, da 380 VCA a 415 VCA o 440 VCA. La sua classe di limitazione 3 (secondo la norma CEI EN 60947-2) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 9 passi di 9mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (L) 81 mm x (A) 81 mm x (P) 73 mm. Il peso è di 0,615 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma CEI EN 60529) sui morsetti. La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e +60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +70°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

125 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4,5

potenza dissipata

4,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

30 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 60 °C

Serie

Acti9 C120

Produttore

Interruttore magnetotermico modulare Acti9 C120H 3 poli 125A curva C 15kA industriale e terziario