Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2ME16A
Cod. Produttore
GV2ME16A
Cod. EAN
3606487541882

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico, TeSys Deca, 3P, AC-3/AC-3e, da 9 a 14 A, magnetotermico, terminali SNAP IN, pulsante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico TeSys GV, 3 poli (3P), 14 A/690 V, per applicazioni con motori trifase 5,5 kW 400 V. Fornisce una protezione termomagnetica con un intervallo di regolazione termica compreso tra 9 e 14 A, intervento magnetico a 13xIn, elevata capacità di interruzione Icu 15 kA 400 V. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Controllo start-stop tramite pulsante garantito per 100.000 cicli AC-3. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

larghezza

45 mm

altezza

101 mm

profondità

78,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

14 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

3 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

15 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

9 ... 14 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

170 ... 170 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Interruttore magnetotermico modulare 9-14A snap in per impianti residenziali e industriali

€ 93,66 x 1 pz.
(pz.)