Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT724B40T
Cod. Produttore
T724B40T
Cod. EAN
8005543415818

Informazioni di prodotto

  • Serie: MEGATIKER
  • Tensione nominale: 4P+N
  • Corrente nominale: 40A
  • Corrente di interruzione: 25kA
  • Funzione: Interruttore scatolato elettronico
  • Protezione: Guasto a terra integrata
  • Configurazione: 3P+N
  • Tipo display: LED matrice integrato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M2 250B è un apparecchio da incasso a tecnica fissa, progettato per il collegamento tramite raccordo a vite, con protezione integrata dalle dispersioni a terra. Si tratta di un interruttore differenziale 4 poli + neutro con portata nominale di 40A, in grado di garantire elevati standard di sicurezza elettrica. Il dispositivo è dotato di un display digitale per la visualizzazione delle soglie di intervento e delle misure elettriche in tempo reale, come correnti di linea, tensioni, potenza attiva e reattiva, frequenza e fattore di potenza, conformemente alla norma IEC 61557-12. Include funzioni avanzate di protezione con memoria termica e selettività logica, oltre a segnalazioni LED bicolore per indicare lo stato operativo e le anomalie. L’alimentazione della scheda elettronica può avvenire sia in autoalimentazione che tramite alimentazione esterna, mantenendo attive tutte le funzioni di protezione anche con display spento. Il collegamento elettrico è facilitato da morsetti a vite, e l’installazione è riservata a operatori qualificati, con accessori esclusivi BTicino. Questo prodotto è ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono elevata affidabilità e controllo puntuale delle condizioni di esercizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: M2 250B - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico con protezione da guasto a terra integrata 3P+N - Icu= 25kA - In= 40A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

40 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

16 ... 40 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

24 ... 400 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

24 ... 400 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore scatolato elettronico 3P+N 40A MEGATIKER residenziale industriale