Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4N63LS-I4
Cod. Produttore
XT4N63LS-I4
Cod. EAN
8015644696047

Informazioni di prodotto

XT4N 160 Ekip Dip LS/I In=63A 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare a 4 poli con corrente nominale di 63A, progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia a bassa potenza di intervento (LS/I), assicura un funzionamento affidabile e sicuro, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La sua configurazione modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, offrendo una soluzione robusta e duratura per la gestione e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 63 A

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 63A LS/I protezione impianti elettrici residenziali industriali