Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2N25I4
Cod. Produttore
XT2N25I4
Cod. EAN
8015644010027

Informazioni di prodotto

XT2N 160 Ekip I In=25A 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare a 4 poli con corrente nominale di 25A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Il dispositivo è dotato di caratteristiche di alta qualità per un utilizzo sicuro e duraturo, ideale per applicazioni residenziali e industriali. La configurazione a 4 poli assicura una protezione completa su tutte le fasi, mentre la struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Questo interruttore rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e la sicurezza delle reti elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 25 A

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

potenza dissipata

0,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

25 ... 250 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 25A protezione impianti elettrici residenziali industriali