Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2S4MF3
Cod. Produttore
XT2S4MF3
Cod. EAN
8015644016586

Informazioni di prodotto

XT2S 160 MF 4 Im=56 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare a 3 poli con calibro 160 A, grado di protezione IP56, adatto per installazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e affidabilità. Progettato per garantire protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, è ideale per impianti industriali e civili che necessitano di componenti robusti e performanti. La struttura modulare facilita il montaggio su guida DIN, mentre i materiali di alta qualità assicurano durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 4 A I3=56 A

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

56 ... 56 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 160A IP56 per impianti industriali e civili