Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2V4MF3
Cod. Produttore
XT2V4MF3
Cod. EAN
8015644016883

Informazioni di prodotto

XT2V 160 MF 4 Im=56 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare a 3 poli con calibrazione da 160 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP56, che assicura resistenza a polvere e getti d’acqua, rendendolo adatto per ambienti industriali e applicazioni che richiedono elevata robustezza. La configurazione modulare facilita l’installazione su guida DIN e consente un’integrazione semplice nei quadri elettrici. La sua costruzione conforme agli standard di sicurezza elettrica offre prestazioni ottimali per la gestione e la protezione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 4 A I3=56 A

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

56 ... 56 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 160A IP56 per impianti industriali