Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F95232
Cod. Produttore
A9F95232
Cod. EAN
3606480084645

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 2P protetti
  • Curva intervento: K
  • Potere di interruzione: 15000 A a 400 V CA
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 85x36x78,5 mm
  • Durata meccanica: 20000 cicli

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 2 poli con curva di intervento K, corrente nominale di 32 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica in corrente alternata e continua, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia magnetotermica e alla conformità alle normative CEI EN 60947-2 e CEI EN 60898-1. La tensione nominale di impiego varia da 12 a 440 V CA e fino a 125 V DC, con un potere di interruzione che raggiunge 70 kA a 12-133 V CA. Il dispositivo è dotato di indicatore di posizione contatti e leva di controllo, con montaggio su guida DIN da 35 mm. Realizzato in materiale bianco, offre connessioni flessibili e rigide per cavi in rame e alluminio, con una capacità di serraggio di 3,5 Nm. Il grado di protezione IP20 garantisce sicurezza in ambienti industriali, mentre la durata meccanica e elettrica raggiunge rispettivamente 20000 e 10000 cicli. Conforme alla direttiva RoHS, il prodotto è progettato per un basso impatto ambientale e un'elevata riciclabilità. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 32 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 36kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 20 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

36 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore Magnetotermico Modulare 2P 32A Curva K su guida DIN