Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F94202
Cod. Produttore
A9F94202
Cod. EAN
3606480084256

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2P protetti
  • Corrente nominale: 2 A
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 15.000 A a 400 V CA
  • Potere di interruzione: 100 kA IEC 60947-2
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x36x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 2 poli con curva di intervento C, corrente nominale di 2 A e potere di interruzione di 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in reti sia in corrente alternata (fino a 440 V) che in corrente continua (fino a 125 V). Conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, presenta una soglia di sgancio magnetico pari a 8 volte la corrente nominale con tolleranza del ±20%. Dotato di leva di comando e indicatore di posizione contatti, si monta facilmente su guida DIN da 35 mm con compatibilità per pettini di distribuzione. Realizzato con materiali privi di PVC e alogeni, offre un grado di protezione IP20 e IP40 se installato in contenitore modulare, con una durata meccanica di 20000 cicli e durata elettrica di 10000 cicli. Il dispositivo è conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni e rispetta elevati standard ambientali, con un potenziale di riciclabilità del 54%. Colore bianco, peso netto 0,25 kg, dimensioni compatte per un’installazione efficiente. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 2 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100kA secondo la norma IEC 60947-2. La capacità di interruzione a 400 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 100 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

1,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

100 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

100 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore Magnetotermico Modulare 2P 2A Curva C guida DIN