Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare iC60L da 16A con curva K, progettato per la protezione e la distribuzione elettrica in reti AC e DC. Offre un potere di interruzione elevato fino a 70 kA a 12-60 V AC e 25 kA a 220-240 V AC, garantendo sicurezza e affidabilità anche in condizioni di sovraccarico e cortocircuito. Conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, presenta un isolamento industriale certificato, con tensione nominale di isolamento fino a 500 V. Dotato di leva di comando e indicatore di scatto, si monta facilmente su guida DIN da 35 mm. I morsetti supportano cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm², con serraggio a 2 Nm. Il dispositivo è compatto, bianco, con grado di protezione IP20 e resistenza a condizioni ambientali fino a 70 °C. Prodotto con materiali privi di PVC e con attenzione alla sostenibilità ambientale, è conforme alla direttiva RoHS senza l’uso di esenzioni. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 16 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.