Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F74404
Cod. Produttore
A9F74404
Cod. EAN
3606480080494

Informazioni di prodotto

  • Poli protetti: 4P
  • Corrente nominale: 4 A
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 6000 A a 400 V
  • Tensione nominale isolamento: 500 V AC
  • Grado di protezione: IP20/IP40
  • Dimensioni (LxAxP): 72x85x78,5 mm
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iC60N è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 4A e curva di intervento C. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 50kA da 220VAC a 240VAC conforme alla norma EN/IEC 60947-2 e 6000A a 400VAC norma EN/IEC 60898-1. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore miniaturizzato protegge i circuiti dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il suo indicatore VisiTrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde VisiSafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 8 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 72mm x (H) 85mm x (D) 78,5mm. Il peso è 0,5 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di esercizio è compresa -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

2,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico miniaturizzato 4 poli 4A curva C protezione circuiti industriale e residenziale