Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L, 1 polo, curva C, con corrente nominale di 6 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, è conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, garantendo idoneità all'isolamento industriale. Supporta sia reti in corrente alternata (fino a 240 V) che in corrente continua (fino a 72 V), con frequenza di rete 50/60 Hz. Dotato di tecnologia magnetotermica con soglia di sgancio magnetico 8 volte la corrente nominale, assicura protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo presenta un potere di interruzione nominale di servizio elevato, garantendo sicurezza e durata meccanica fino a 20000 cicli. La struttura compatta con aggancio su guida DIN da 35 mm, morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm², e indicatore di posizione dei contatti, facilita l'installazione e la manutenzione. Il grado di protezione IP20 e la classe di sovratensione IV lo rendono adatto a diversi ambienti industriali e civili. Il colore bianco e il design modulare assicurano integrazione estetica e funzionale negli impianti elettrici. Prodotto conforme alla direttiva RoHS e realizzato con materiali privi di PVC e alogeni, con imballaggio riciclato e potenziale di riciclabilità del 54%, rispetta elevati standard ambientali. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 6 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.