Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F94132
Cod. Produttore
A9F94132
Cod. EAN
3606480084577

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Tensione nominale: 220-240 V CA
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 1P
  • Curva di intervento: C
  • Potere di interruzione: 15000 A a 230 V
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 85x18x78,5 mm

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L, 1 polo, curva C, con corrente nominale di 32A e potere di interruzione fino a 15000A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica in reti CA e DC, garantisce un’elevata sicurezza grazie alla conformità alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1. Dotato di tecnologia magnetotermica con soglia di sgancio magnetico pari a 8 volte la corrente nominale, assicura protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20, montaggio su guida DIN da 35 mm, e morsetti per cavi in rame o alluminio con capacità fino a 50 mm². La leva di comando con indicatore di posizione consente una facile gestione e segnalazione dello stato. Costruito per durare con una durata meccanica di 20000 cicli e durata elettrica di 10000 cicli, è idoneo anche per isolamento industriale. Colore bianco, dimensioni compatte (85 mm altezza, 18 mm larghezza, 78,5 mm profondità) e peso di 0,215 kg. Conforme alla direttiva RoHS, con basso impatto ambientale e potenziale di riciclabilità del 54%. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 32 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 20kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

2,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico miniaturizzato 1P 32A C guida DIN