Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 1 polo, con curva di intervento C e corrente nominale di 25A. Progettato per la distribuzione elettrica, garantisce un potere di interruzione fino a 15000A e una soglia di sgancio magnetico pari a 8 volte la corrente nominale. Conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, assicura un'elevata affidabilità e sicurezza con un grado di protezione IP20 e compatibilità con reti in corrente alternata e continua. Dotato di leva di comando con indicatore di posizione dei contatti, supporta connessioni con morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm². Il prodotto è certificato RoHS, realizzato con materiali privi di PVC e alogeni, e presenta un design compatto ideale per montaggio su guida DIN da 35 mm. La sua durata meccanica è di 20000 cicli e quella elettrica di 10000 cicli, con temperatura di esercizio tra -35 e 70 °C. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 25 A e curva di intervento C. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.