Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F93120
Cod. Produttore
A9F93120
Cod. EAN
3606480083990

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Numero poli: 1P protetto
  • Corrente nominale: 20 A
  • Curva di intervento: B
  • Potere di interruzione: 15.000 A a 230 V CA
  • Tensione nominale di impiego: 12...240 V CA/DC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 85x18x78,5 mm

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare Schneider Electric iC60L 1P B da 20 A con potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per la distribuzione elettrica, garantisce protezione affidabile con tecnologia magnetotermica e curva di intervento B. Adatto a reti in corrente alternata e continua, con tensioni nominali di impiego da 12 a 240 V CA e da 12 a 72 V DC. Conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, offre un potere di interruzione nominale di servizio elevato e una classe di limitazione 3. Caratterizzato da un design compatto con 1 polo protetto, monta su guida DIN da 35 mm e dispone di morsetti per cavi rigidi e flessibili fino a 25 mm². Dotato di indicatore di posizione e leva di controllo, ha un grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare classe II), resistenza a condizioni ambientali fino a 70 °C e umidità relativa al 95%. Prodotto conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni, con materiali privi di alogeni e imballaggio sostenibile. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 20 A e curva di intervento B. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

44,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-35 ... 70 °C

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico miniaturizzato 1P 20A curva B guida DIN